Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5204-2Z-TVH-XL-C3

  • ERIKS:14182839
Image 1
Ajouter à la liste

61,50 €/ Unitéhors TVA

74,42 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5..-2Z
Diamètre des rouleaux
52 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes
Largeur d'encastrement
20.6 mm