Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5204-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:12983523
  • Fabricant:4054364905651
Image 1
Ajouter à la liste

66,34 €/ Unitéhors TVA

80,27 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5...-2RS
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
20.6 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes