Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5202-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13244089
  • Fabricant:4054369275360
Image 1
Ajouter à la liste

53,22 €/ Unitéhors TVA

64,40 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR5..-2Z
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
15.9 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes