Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR50/7-2RS-HLC

  • ERIKS:23997745
  • Fabricant:4012802632071
Image 1
Ajouter à la liste

42,08 €/ Unitéhors TVA

50,92 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR50..-2RSR
Diamètre des rouleaux
22 mm
Largeur du rouleau
10 mm
Diamètre intérieur
7 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes