Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR50/6-2RSR-HLC

  • ERIKS:11670405
  • Fabricant:4054364591076
Image 1
Ajouter à la liste

41,88 €/ Unitéhors TVA

50,67 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR50..-2RSR
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
9 mm
Diamètre intérieur
6 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes