Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKRE90-X-A

  • ERIKS:23526585
  • Fabricant:4054366263889
Image 1
Ajouter à la liste

287,89 €/ Unitéhors TVA

348,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKRE
Diamètre des rouleaux
90 mm
Largeur du rouleau
35 mm
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
35 mm
Longueur de filetage
32 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non