142,04 €/ Unitéhors TVA
171,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NUKRE |
Diamètre des rouleaux | 52 mm |
Largeur du rouleau | 24 mm |
Longueur du rouleau | 66 mm |
Diamètre de tige filetée | 24 mm |
Longueur de filetage | 21 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A rouleaux jointifs |
Avec écrou | Non |