Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKRE40-X-A

  • ERIKS:11835288
  • Fabricant:4012802446708
Image 1
Ajouter à la liste

107,44 €/ Unitéhors TVA

130,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKRE
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58 mm
Diamètre de tige filetée
22 mm
Longueur de filetage
19 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non