Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKRE35-X-A

  • ERIKS:11835286
  • Fabricant:4054364147761
Image 1
Ajouter à la liste

90,46 €/ Unitéhors TVA

109,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKRE
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
52 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Longueur de filetage
17 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non