Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé Roulement à aiguilles à cage KRE30-B

  • ERIKS:11834481
  • Fabricant:4012802427936
Image 1
Ajouter à la liste

62,83 €/ Unitéhors TVA

76,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRE
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Longueur du rouleau
40 mm
Diamètre de tige filetée
15 mm
Longueur de filetage
13 mm
Dimension de filetage
M 12x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Non