Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé Roulement à aiguilles à cage KRE22-B

  • ERIKS:24026786
  • Fabricant:4047643178778
Image 1
Ajouter à la liste

55,52 €/ Unitéhors TVA

67,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRE
Diamètre des rouleaux
22 mm
Largeur du rouleau
12 mm
Longueur du rouleau
36 mm
Diamètre de tige filetée
13 mm
Longueur de filetage
12 mm
Dimension de filetage
M 10x1
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Non