Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KRE32-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834484
  • Fabricant:4054362446422
Image 1
Ajouter à la liste

84,79 €/ Unitéhors TVA

102,60 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRE..PP-NMT
Diamètre des rouleaux
32 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Longueur du rouleau
40 mm
Diamètre de tige filetée
15 mm
Longueur de filetage
13 mm
Dimension de filetage
M 12x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui