77,02 €/ Unitéhors TVA
93,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KRE..PP |
Diamètre des rouleaux | 32 mm |
Largeur du rouleau | 14 mm |
Longueur du rouleau | 40 mm |
Diamètre de tige filetée | 15 mm |
Longueur de filetage | 13 mm |
Dimension de filetage | M 12x1.5 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Non |