Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KRE26-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834480
  • Fabricant:4054362446385
Image 1
Ajouter à la liste

64,25 €/ Unitéhors TVA

77,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRE..PP-NMT
Diamètre des rouleaux
26 mm
Largeur du rouleau
12 mm
Longueur du rouleau
36 mm
Diamètre de tige filetée
13 mm
Longueur de filetage
12 mm
Dimension de filetage
M 10x1
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui
Alternatives

98,65 €/ Unitéhors TVA

119,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026