Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KRE16-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834477
  • Fabricant:4054362446293
Image 1
Ajouter à la liste

55,07 €/ Unitéhors TVA

66,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRE..PP-NMT
Diamètre des rouleaux
16 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
28 mm
Diamètre de tige filetée
9 mm
Longueur de filetage
8 mm
Dimension de filetage
M 6x1
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui
Alternatives

86,12 €/ Unitéhors TVA

104,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026