186,29 €/ Unitéhors TVA
225,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PWKRE..2RS |
Diamètre des rouleaux | 62 mm |
Largeur du rouleau | 28 mm |
Longueur du rouleau | 80 mm |
Diamètre de tige filetée | 28 mm |
Longueur de filetage | 25 mm |
Dimension de filetage | M 24x1.5 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A rouleaux jointifs |
Avec écrou | Non |