Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKRE90-A-NMT

  • ERIKS:11835297
  • Fabricant:4054366306036
Image 1
Ajouter à la liste

261,67 €/ Unitéhors TVA

316,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKRE..-NMT
Diamètre des rouleaux
90 mm
Largeur du rouleau
35 mm
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
35 mm
Longueur de filetage
32 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Oui
Alternatives

371,75 €/ Unitéhors TVA

449,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026