Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKRE62-A

  • ERIKS:24204587
  • Fabricant:4012802419306
Image 1
Ajouter à la liste

167,17 €/ Unitéhors TVA

202,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKRE
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
29 mm
Longueur du rouleau
80 mm
Diamètre de tige filetée
28 mm
Longueur de filetage
25 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non
Alternatives

236,57 €/ Unitéhors TVA

286,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026