Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKRE52-A-NMT

  • ERIKS:11835290
  • Fabricant:4012802371109
Image 1
Ajouter à la liste

128,92 €/ Unitéhors TVA

155,99 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKRE..-NMT
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
66 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Longueur de filetage
21 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Oui
Alternatives

182,49 €/ Unitéhors TVA

220,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026