280,24 €/ Unitéhors TVA
339,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KRVE..PP-A-NMT |
Diamètre des rouleaux | 90 mm |
Largeur du rouleau | 35 mm |
Longueur du rouleau | 100 mm |
Diamètre de tige filetée | 30 mm |
Longueur de filetage | 32 mm |
Dimension de filetage | M 30x1.5 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Avec écrou | Oui |