154,60 €/ Unitéhors TVA
187,07 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KRVE..-PP-A |
Diamètre des rouleaux | 62 mm |
Largeur du rouleau | 29 mm |
Longueur du rouleau | 80 mm |
Diamètre de tige filetée | 28 mm |
Longueur de filetage | 25 mm |
Dimension de filetage | M 24x1.5 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Avec écrou | Non |