Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRVE52-PP-A

  • ERIKS:24026861
  • Fabricant:4012802283853
Image 1
Ajouter à la liste

119,64 €/ Unitéhors TVA

144,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRVE..-PP-A
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
66 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Longueur de filetage
21 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Non