Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRVE40-PP-A

  • ERIKS:11834564
  • Fabricant:4012802427875
Image 1
Ajouter à la liste

88,61 €/ Unitéhors TVA

107,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRVE..-PP-A
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58 mm
Diamètre de tige filetée
22 mm
Longueur de filetage
19 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Non