Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRVE32-PP-A

  • ERIKS:24026858
  • Fabricant:4012802427745
Image 1
Ajouter à la liste

71,13 €/ Unitéhors TVA

86,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRVE..-PP-A
Diamètre des rouleaux
32 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Longueur du rouleau
40 mm
Diamètre de tige filetée
15 mm
Longueur de filetage
13 mm
Dimension de filetage
M 12x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Non