Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage KR40-X-B-NMT

  • ERIKS:23525737
  • Fabricant:4054362446088
Image 1
Ajouter à la liste

79,04 €/ Unitéhors TVA

95,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..X-B-NMT
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58 mm
Diamètre de tige filetée
18 mm
Longueur de filetage
19 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui