Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage KR35-X-B-NMT

  • ERIKS:11834436
  • Fabricant:4054362446033
Image 1
Ajouter à la liste

69,06 €/ Unitéhors TVA

83,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..X-B-NMT
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
52 mm
Diamètre de tige filetée
16 mm
Longueur de filetage
17 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui