Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage KR30-X-B-NMT

  • ERIKS:11834424
  • Fabricant:4054362445913
Image 1
Ajouter à la liste

59,33 €/ Unitéhors TVA

71,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..X-B-NMT
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Longueur du rouleau
40 mm
Diamètre de tige filetée
12 mm
Longueur de filetage
13 mm
Dimension de filetage
M 12x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui