Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage KR19-X

  • ERIKS:23997146
  • Fabricant:4012802050370
Image 1
Ajouter à la liste

41,12 €/ Unitéhors TVA

49,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..X
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
32 mm
Diamètre de tige filetée
8 mm
Longueur de filetage
10 mm
Dimension de filetage
M 8x1.25
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Non