Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage KR16-X

  • ERIKS:23997145
  • Fabricant:4012802424249
Image 1
Ajouter à la liste

39,39 €/ Unitéhors TVA

47,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..X
Diamètre des rouleaux
16 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
28 mm
Diamètre de tige filetée
6 mm
Longueur de filetage
8 mm
Dimension de filetage
M 6x1
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Non