Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR90-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834475
  • Fabricant:4054362446255
Image 1
Ajouter à la liste

236,54 €/ Unitéhors TVA

286,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..X-PP-NMT
Diamètre des rouleaux
90 mm
Largeur du rouleau
35 mm
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
30 mm
Longueur de filetage
32 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui