Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR62-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834455
  • Fabricant:4054362446200
Image 1
Ajouter à la liste

136,04 €/ Unitéhors TVA

164,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..X-PP-NMT
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
29 mm
Longueur du rouleau
80 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Longueur de filetage
25 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui