Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR40-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834442
  • Fabricant:4054362446095
Image 1
Ajouter à la liste

80,97 €/ Unitéhors TVA

97,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..X-PP-NMT
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58 mm
Diamètre de tige filetée
18 mm
Longueur de filetage
19 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui
Alternatives

138,52 €/ Unitéhors TVA

167,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026