Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR30-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834426
  • Fabricant:4054362445920
Image 1
Ajouter à la liste

63,25 €/ Unitéhors TVA

76,53 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..X-PP-NMT
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Longueur du rouleau
40 mm
Diamètre de tige filetée
12 mm
Longueur de filetage
13 mm
Dimension de filetage
M 12x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui
Alternatives

82,21 €/ Unitéhors TVA

99,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026