53,16 €/ Unitéhors TVA
64,32 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..X-PP-NMT |
Diamètre des rouleaux | 26 mm |
Largeur du rouleau | 12 mm |
Longueur du rouleau | 36 mm |
Diamètre de tige filetée | 10 mm |
Longueur de filetage | 12 mm |
Dimension de filetage | M 10x1 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Oui |
68,82 €/ Unitéhors TVA
83,27 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026