45,35 €/ Unitéhors TVA
54,87 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..X-PP-NMT |
Diamètre des rouleaux | 16 mm |
Largeur du rouleau | 11 mm |
Longueur du rouleau | 28 mm |
Diamètre de tige filetée | 6 mm |
Longueur de filetage | 8 mm |
Dimension de filetage | M 6x1 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Oui |
59,35 €/ Unitéhors TVA
71,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026