Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKR47-X-A

  • ERIKS:24027199
  • Fabricant:4012802441192
Image 1
Ajouter à la liste

113,62 €/ Unitéhors TVA

137,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKR
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
66 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Longueur de filetage
21 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non