Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKR35-X-A-NMT

  • ERIKS:11835265
  • Fabricant:4054366317582
Image 1
Ajouter à la liste

73,19 €/ Unitéhors TVA

88,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NUKR
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
52 mm
Diamètre de tige filetée
16 mm
Longueur de filetage
17 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Oui
Alternatives

104,34 €/ Unitéhors TVA

126,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026