Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRV72-X-PP-A

  • ERIKS:11834548
  • Fabricant:4047643179058
Image 1
Ajouter à la liste

151,87 €/ Unitéhors TVA

183,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRV..X-PP
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
29 mm
Longueur du rouleau
80 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Longueur de filetage
25 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Non