Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRV22-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834512
  • Fabricant:4054362448358
Image 1
Ajouter à la liste

50,31 €/ Unitéhors TVA

60,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRV..X-PP-NMT
Diamètre des rouleaux
22 mm
Largeur du rouleau
12 mm
Longueur du rouleau
36 mm
Diamètre de tige filetée
10 mm
Longueur de filetage
12 mm
Dimension de filetage
M 10x1
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Oui
Alternatives