Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRV19-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834507
  • Fabricant:4054362448310
Image 1
Ajouter à la liste

47,64 €/ Unitéhors TVA

57,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KRV..X-PP-NMT
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
32 mm
Diamètre de tige filetée
8 mm
Longueur de filetage
10 mm
Dimension de filetage
M 8x1.25
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Oui
Alternatives

74,37 €/ Unitéhors TVA

89,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026