119,64 €/ Unitéhors TVA
144,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..B |
Diamètre des rouleaux | 62 mm |
Largeur du rouleau | 29 mm |
Longueur du rouleau | 80 mm |
Diamètre de tige filetée | 24 mm |
Longueur de filetage | 25 mm |
Dimension de filetage | M 24x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Non |