Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage KR47-B

  • ERIKS:24026747
  • Fabricant:4012802428322
Image 1
Ajouter à la liste

89,38 €/ Unitéhors TVA

108,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..B
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
66 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Longueur de filetage
21 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Non