Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage KR40-B-NMT

  • ERIKS:11834439
  • Fabricant:4054362446071
Image 1
Ajouter à la liste

68,50 €/ Unitéhors TVA

82,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..B
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58 mm
Diamètre de tige filetée
18 mm
Longueur de filetage
19 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui
Alternatives

118,05 €/ Unitéhors TVA

142,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026