68,50 €/ Unitéhors TVA
82,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..B |
Diamètre des rouleaux | 40 mm |
Largeur du rouleau | 20 mm |
Longueur du rouleau | 58 mm |
Diamètre de tige filetée | 18 mm |
Longueur de filetage | 19 mm |
Dimension de filetage | M 18x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Non |