57,04 €/ Unitéhors TVA
69,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..B |
Diamètre des rouleaux | 32 mm |
Largeur du rouleau | 14 mm |
Longueur du rouleau | 40 mm |
Diamètre de tige filetée | 12 mm |
Longueur de filetage | 13 mm |
Dimension de filetage | M 12x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Oui |
88,54 €/ Unitéhors TVA
107,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026