Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage KR16-SK

  • ERIKS:11834398
  • Fabricant:4054362445500
Image 1
Ajouter à la liste

41,12 €/ Unitéhors TVA

49,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR
Diamètre des rouleaux
16 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
28 mm
Diamètre de tige filetée
6 mm
Longueur de filetage
8 mm
Dimension de filetage
M 6x1
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Non