214,68 €/ Unitéhors TVA
259,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 90 mm |
Diamètre des rouleaux | 3.543 in |
Largeur du rouleau | 35 mm |
Largeur du rouleau | 1.378 in |
Longueur du rouleau | 100 mm |
Longueur du rouleau | 3.937 in |
Diamètre de tige filetée | 30 mm |
Diamètre de tige filetée | 1.181 in |
Longueur de filetage | 32 mm |
Dimension de filetage | M 30x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Six pans creux |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Non |