124,01 €/ Unitéhors TVA
150,05 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 62 mm |
Diamètre des rouleaux | 2.441 in |
Largeur du rouleau | 29 mm |
Largeur du rouleau | 1.142 in |
Longueur du rouleau | 80 mm |
Longueur du rouleau | 3.15 in |
Diamètre de tige filetée | 24 mm |
Diamètre de tige filetée | 0.945 in |
Longueur de filetage | 25 mm |
Dimension de filetage | M 24x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Six pans creux |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Non |