98,24 €/ Unitéhors TVA
118,87 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 52 mm |
Diamètre des rouleaux | 2.047 in |
Largeur du rouleau | 24 mm |
Largeur du rouleau | 0.945 in |
Longueur du rouleau | 66 mm |
Longueur du rouleau | 2.598 in |
Diamètre de tige filetée | 20 mm |
Diamètre de tige filetée | 0.787 in |
Longueur de filetage | 21 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Six pans creux |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Non |