Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR40-PP-A

  • ERIKS:24201550
  • Fabricant:4012802418910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73,54 €/ Unitéhors TVA

88,98 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KR..PP
Type
Stud Type Track Roller
Diamètre des rouleaux
40 mm
Diamètre des rouleaux
1.575 in
Largeur du rouleau
20 mm
Largeur du rouleau
0.787 in
Longueur du rouleau
58 mm
Longueur du rouleau
2.283 in
Diamètre de tige filetée
18 mm
Diamètre de tige filetée
0.709 in
Longueur de filetage
19 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Six pans creux
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Non